FORMAT

FORMAT Bit Diamant 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ1x25mm

  • ERIKS:12521345
  • Hersteller:4317784511582
Image 1
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4″, ähnlich DIN 3126 C 6,3 Diamant

Abtrieb diamantbeschichtet. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Anschlussmaß
1/4
Bitgröße
PZ1
Gesamtlänge
25 mm