Eriks
FORMAT

FORMAT Biegsamer Stahlmassstab 500x18mm rostfrei

  • ERIKS:23422832
  • Hersteller:4317784118880
Image 1
Stahlmaßstab, 18 mm breit

Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Breite
18 mm
Länge
500 mm