Eriks
FORMAT

FORMAT Biegsamer Stahlmassstab 200x13mm rostfrei

  • ERIKS:23422828
  • Hersteller:4317784137188
Image 1
Stahlmaßstab, 13 mm breit

Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Breite
13 mm
Stärke
0.5 mm
Länge
200 mm