Eriks
FORMAT

FORMAT Berliner Blechschere rechts 250mm

  • ERIKS:23074258
  • Hersteller:4317784096560
Image 1
Berliner Blechschere

Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für gerade Schnitte, in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Blechscheren
Länge
250 mm