FORMAT

FORMAT Bandsägeblatt 4400x34x1,10mm 3-4 Z

  • ERIKS:23113523
  • Hersteller:6127600141
Image 1
Bandsägeblatt

Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur Liste hinzufügen

CHF 75.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Sägebänder
Länge
4400 mm
Anzahl Zähne je Zoll
3/4
Dicke
1.1 mm
Höhe
34 mm
Material
Bimetall