FORMAT

FORMAT Bandsägeblatt 3830x27x0,90mm 6-10 Z

  • ERIKS:23113567
  • Hersteller:27600124
Image 1
Bandsägeblatt

Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur Liste hinzufügen

CHF 57.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Sägebänder
Länge
3830 mm
Anzahl Zähne je Zoll
6/10
Dicke
0.9 mm
Höhe
27 mm
Material
Bimetall