FORMAT

FORMAT Bandsägeblatt 3660x27x0,90mm 3-4 Z

  • ERIKS:23113553
  • Hersteller:27600097
Image 1
Bandsägeblatt

Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur Liste hinzufügen

CHF 54.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Sägebänder
Länge
3660 mm
Anzahl Zähne je Zoll
3/4
Dicke
0.9 mm
Höhe
27 mm
Material
Bimetall