FORMAT

FORMAT Bandsägeblatt 2950x27x0,90mm 5-8 Z

  • ERIKS:23113671
  • Hersteller:6127600067
Image 1
Bandsägeblatt

Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur Liste hinzufügen

CHF 45.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Sägebänder
Länge
2950 mm
Anzahl Zähne je Zoll
5/8
Dicke
0.9 mm
Höhe
27 mm
Material
Bimetall