Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
CHF 42.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Sägebänder |
Länge | 2750 mm |
Anzahl Zähne je Zoll | 4/6 |
Dicke | 0.9 mm |
Höhe | 27 mm |
Material | Bimetall |