FORMAT

FORMAT Bandsägeblatt 2450x27x0,90mm 8-12 Z

  • ERIKS:12743728
  • Hersteller:27600174
Image 1
Bandsägeblatt

Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur Liste hinzufügen

CHF 38.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Sägebänder
Länge
2450 mm
Anzahl Zähne je Zoll
8/12
Dicke
0.9 mm
Höhe
27 mm
Material
Bimetall