FORMAT

FORMAT Bandsägeblatt 2360x20x0,90mm 8-12 Z

  • ERIKS:23113503
  • Hersteller:6127600021
Image 1
Bandsägeblatt

Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur Liste hinzufügen

CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Sägebänder
Länge
2360 mm
Anzahl Zähne je Zoll
8/12
Dicke
0.9 mm
Höhe
20 mm
Material
Bimetall