Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
CHF 30.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Sägebänder |
Länge | 2140 mm |
Anzahl Zähne je Zoll | 5/8 |
Dicke | 0.9 mm |
Höhe | 20 mm |
Material | Bimetall |