Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Sägebänder |
Länge | 1325 mm |
Anzahl Zähne je Zoll | 10/14 |
Dicke | 0.6 mm |
Höhe | 13 mm |
Material | Bimetall |