FORMAT

FORMAT Bandsägeblatt 1138x13x0,65mm 10-14 Z

  • ERIKS:23113661
  • Hersteller:6127600004
Image 1
Bandsägeblatt

Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Sägebänder
Länge
1138 mm
Anzahl Zähne je Zoll
10/14
Dicke
0.6 mm
Höhe
13 mm
Material
Bimetall