FORMAT

FORMAT Anschlagwinkel DIN875/IB 500x330mm

  • ERIKS:23422608
  • Hersteller:4317784288521
Image 1
Anschlagwinkel aus Spezialstahl

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert.

Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.

Zur Liste hinzufügen

CHF 194.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge langer Schenkel
500 mm
Schenkellänge
330 mm