FORMAT

FORMAT Anschlagwinkel DIN875/0B 75x50mm rostfrei

  • ERIKS:23422631
  • Hersteller:4317784288477
Image 1
Anschlagwinkel, DIN 875/0, Form B, FORMAT

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Prüfflächen, Hochkanten und Flachseiten sehr genau und feinst geschliffen.

Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle in Präzisions-Werkstätten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 43.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge langer Schenkel
75 mm
Schenkellänge
50 mm