Eriks
FORMAT

FORMAT Anreiß-Messschieber 160mm

  • ERIKS:12255878
  • Hersteller:4317784482639
Image 1
Anreiß-Messschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit gehärteten Anreißkanten und langer, T-förmiger Anreißschiene, mit Feststellschraube und Feineinstellung. Lieferung im Karton.
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 287.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 0 bis 160 mm