Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), Typ N, nach Werksnorm.
Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Ohne Ausspitzung, mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 6535-HB.
Ø-Toleranz: bis Ø 10 mm = h6,
ab Ø 10 mm: Schneidentoleranz = h8.
CHF 47.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 8 mm |
Schneidenlänge | 21 mm |
Gesamtlänge | 79 mm |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 6535-HB |
Typ | Zentrierbohrer |
Spitzenwinkel | 142 ° |
Material | Hartmetall |