FORMAT

FORMAT Anbohrer NC VHM TiALN DIN6535 Schaft HB 142Grad10mm

  • ERIKS:23409123
  • Hersteller:4317784398022
Image 1
VHM-NC-Anbohrer mit zyl.Schaft

Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), Typ N, nach Werksnorm.
Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Ohne Ausspitzung, mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 6535-HB.
Ø-Toleranz:    bis Ø 10 mm = h6,
    ab Ø 10 mm: Schneidentoleranz = h8.



Anwendung:
142° – Für den Eingriff der Hauptschneide des nachfolgenden Spiralbohrers.

Speziell für positionsgenaues und schnelles Anbohren auf NC-Maschinen und Lehrenbohrwerken geeignet. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar. Nur zum Anbohren geeignet. Besonders für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stähle, Bronzen, Leicht-und Buntmetalle verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
10 mm
Schneidenlänge
25 mm
Gesamtlänge
89 mm
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6535-HB
Typ
Zentrierbohrer
Spitzenwinkel
142 °
Material
Hartmetall