Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), Typ N, nach Werksnorm.
Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Ohne Ausspitzung, mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 6535-HB.
Ø-Toleranz: bis Ø 10 mm = h6,
ab Ø 10 mm: Schneidentoleranz = h8.
CHF 27.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 4 mm |
Schneidenlänge | 12 mm |
Gesamtlänge | 55 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 6535 |
Typ | Zentrierbohrer |
Beschichtung | TiAIN |
Spitzenwinkel | 90 ° |
Material | Volhartmetall |
Steigungswinkel | 142 ° |