Eriks
FORMAT

FORMAT Anbohrer NC VHM TiALN DIN6535 Schaft HA 90Grad 2mm

  • ERIKS:12125645
  • Hersteller:6111720200
Image 1
VHM-NC-Anbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), Typ N, nach Werksnorm.
Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Ohne Ausspitzung, mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 6535-HB.
Ø-Toleranz:    bis Ø 10 mm = h6,
    ab Ø 10 mm: Schneidentoleranz = h8.



Anwendung:
90° – Zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem Ø folgt.

Speziell für positionsgenaues und schnelles Anbohren auf NC-Maschinen und Lehrenbohrwerken geeignet. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar. Nur zum Anbohren geeignet. Besonders für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stähle, Bronzen, Leicht-und Buntmetalle verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
2 mm
Schneidenlänge
8 mm
Gesamtlänge
38 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6535
Typ
Zentrierbohrer
Beschichtung
TiAIN
Spitzenwinkel
90 °
Material
Volhartmetall
Steigungswinkel
142 °