FORMAT

FORMAT Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 10,0mm

  • ERIKS:23409073
  • Hersteller:4317784206433
Image 1
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal.
Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6.

Anwendung: Spezialbohrer z um positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
10 mm
Gesamtlänge
89 mm
Typ
Zentrierbohrer