FORMAT

FORMAT Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 4,0mm

  • ERIKS:23409046
  • Hersteller:4317784354554
Image 1
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Sehr stabiles Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer für schnelles und positionsgenaues Anbohren auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken, u. a. kapitalintensiven Bohrwerken, zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
4 mm
Schneidenlänge
12 mm
Gesamtlänge
55 mm
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1835-B
Typ
Zentrierbohrer
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS-co