Ausführung: Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer z um positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.
CHF 2.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.70inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 3 mm |
Schneidenlänge | 12 mm |
Gesamtlänge | 46 mm |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1835-B |
Typ | Zentrierbohrer |
Spitzenwinkel | 120 ° |
Material | HSS-co |