FORMAT

FORMAT Alu Anschlagwinkel 300mm

  • ERIKS:23422636
  • Hersteller:4317784367639
Image 1
Alu-Anschlagwinkel

Ausführung: Aus Aluminium, mit gut ablesbarer, schwarzer mm-Skalierung und Anschlagschenkel mit Gehrung zum Anreißen von 45°-Linien.

Zur Liste hinzufügen

CHF 28.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge langer Schenkel
300 mm
Schenkellänge
300 mm