FORMAT

FORMAT Aderendhülsenzange mm 0,25-2,5qmm

  • ERIKS:23287540
  • Hersteller:4317784407588
Image 1
Crimpzange für Aderendhülsen, Trapezprofil

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Zum zuverlässigen Verpressen (Trapezprofil) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT