FORMAT

FORMAT Abzieher Universal 2-armig 350x200mm

  • ERIKS:23077110
  • Hersteller:4317784393225
Image 1
Universal-Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet

Ausführung: Zweiarmig. Mit einteiligen, selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken. Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).

Anwendung: Durch Umstecken der Arme als Außen- und Innenabzieher verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 247.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Spannweite
350 mm
Spanntiefe
200 mm