Eriks
FORMAT

FORMAT Abzieher Universal 2-armig 150x100mm

  • ERIKS:23077106
  • Hersteller:4317784393188
Image 1
Universal-Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet

Ausführung: Zweiarmig. Mit einteiligen, selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken. Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).

Anwendung: Durch Umstecken der Arme als Außen- und Innenabzieher verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 83.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Spannweite
120 mm
Spanntiefe
100 mm