Eriks
FORMAT

FORMAT Abzieher Universal 2-armig 100x100mm

  • ERIKS:23077105
  • Hersteller:4317784393171
Image 1
Universal-Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet

Ausführung: Zweiarmig. Mit einteiligen, selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken. Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).

Anwendung: Durch Umstecken der Arme als Außen- und Innenabzieher verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 74.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Spannweite
100 mm
Spanntiefe
100 mm