FORMAT

FORMAT Abgewinkelter TORX-Schraubendreher, 37 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:23064739
  • Hersteller:4317784095211
Image 1
Winkelschraubendreher für TORX®

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, stahlgrau, durchgehend gehärtet. Gefrästes Profil.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
TORX angled screwdriver
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
T45
Länge
91 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Abgewinkelter TORX-Schraubendreher
Länge kurzer Schenkel
37
Länge langer Schenkel
91