Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, stahlgrau, durchgehend gehärtet. Gefrästes Profil.
CHF 1.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | TORX angled screwdriver |
Ausführung | Torx |
Kugelkopf | Nein |
Größe (TX) | T27 |
Länge | 69.5 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Abgewinkelter TORX-Schraubendreher |
Länge kurzer Schenkel | 26.5 |
Länge langer Schenkel | 69.5 |