FORMAT

FORMAT Abgewinkelter TORX-Schraubendreher, 20 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:23064732
  • Hersteller:4317784095143
Image 1
Winkelschraubendreher für TORX®

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, stahlgrau, durchgehend gehärtet. Gefrästes Profil.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
TORX angled screwdriver
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
T10
Länge
54 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Abgewinkelter TORX-Schraubendreher
Länge kurzer Schenkel
20
Länge langer Schenkel
54