Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, stahlgrau, durchgehend gehärtet. Gefrästes Profil.
CHF 2.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | TORX angled screwdriver |
Ausführung | Torx |
Kugelkopf | Nein |
Größe (TX) | T7 |
Länge | 50.5 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Abgewinkelter TORX-Schraubendreher |
Länge kurzer Schenkel | 18.5 |
Länge langer Schenkel | 50.5 |