FORMAT

FORMAT Abgewinkelter TORX-Schraubendreher, 18.5 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784095105

  • ERIKS:23064728
  • Hersteller:4317784095105
Image 1
Winkelschraubendreher für TORX®

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, stahlgrau, durchgehend gehärtet. Gefrästes Profil.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
TORX angled screwdriver
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
T6
Länge
44.5 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Abgewinkelter TORX-Schraubendreher
Länge kurzer Schenkel
18.5
Länge langer Schenkel
44.5