FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Rückschlagventil ARL 3/8" Nenndurchfluss 35 l/min

  • ERIKS:14882542
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.83inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.10

-

3+

CHF 44.65

3.15%

5+

CHF 41.65

9.65%

10+

CHF 39.20

14.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLUID-PRESS
Serie
ARL
Typ
ARL 3/8"
Ausführung
Schlüsselweite 24 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Außenlänge
68 mm