FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Rückschlagventil ARL 3/4" Nenndurchfluss 100 l/min

  • ERIKS:14882553
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.56inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.60

-

3+

CHF 71.25

3.19%

5+

CHF 66.15

10.12%

10+

CHF 62.35

15.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLUID-PRESS
Serie
ARL
Typ
ARL 3/4"
Ausführung
Schlüsselweite 36 mm
Max. Betriebsdruck
310 bar
Volumenstrom
100 l/min
Außenlänge
88 mm