FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Rückschlagventil ARL 1" Nenndurchfluss 160 l/min

  • ERIKS:14882554
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 109.30

-

3+

CHF 105.95

3.06%

5+

CHF 98.35

10.02%

10+

CHF 92.95

14.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLUID-PRESS
Serie
ARL
Typ
ARL 1"
Ausführung
Schlüsselweite 46 mm
Max. Betriebsdruck
250 bar
Außenlänge
112 mm