FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Rückschlagventil ARL 1/4" Nenndurchfluss 15 l/min

  • ERIKS:14882541
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.10

-

3+

CHF 40.95

2.73%

5+

CHF 38.05

9.62%

10+

CHF 35.95

14.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLUID-PRESS
Serie
ARL
Typ
ARL 1/4"
Ausführung
Schlüsselweite 19 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Außenlänge
62 mm