FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Rückschlagventil ARL 1/2" Nenndurchfluss 50 l/min

  • ERIKS:14882543
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.56inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.40

-

3+

CHF 49.80

3.11%

5+

CHF 46.30

9.92%

10+

CHF 43.70

14.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLUID-PRESS
Serie
ARL
Typ
ARL 1/2"
Ausführung
Schlüsselweite 27 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Außenlänge
78 mm