FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Rückschlagventil ARL 1 1/4" Nenndurchfluss 210 l/min

  • ERIKS:14882555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.23inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 180.60

-

3+

CHF 175.25

2.96%

5+

CHF 162.75

9.88%

10+

CHF 153.65

14.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLUID-PRESS
Serie
ARL
Typ
ARL 1.1/4"
Ausführung
Schlüsselweite 55 mm
Max. Betriebsdruck
250 bar
Außenlänge
145 mm