FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Drosselventil EBT 3/8" Nenndurchfluss 45l/min

  • ERIKS:13848368
  • Hersteller:F306412000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 120.10

-

3+

CHF 116.50

3.00%

5+

CHF 108.20

9.91%

10+

CHF 102.15

14.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLUID-PRESS
Serie
EBT
Typ
EBT 3/8"
Max. Betriebsdruck
450 bar
Gewindemaß (Zoll)
G 3/8 in
Volumenstrom
45 l/min