FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Drosselventil EBT 3/4" Nenndurchfluss 140l/min

  • ERIKS:13848367
  • Hersteller:F306415000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 269.90

-

3+

CHF 261.85

2.98%

5+

CHF 243.00

9.97%

10+

CHF 229.45

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLUID-PRESS
Serie
EBT
Typ
EBT 3/4"
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewindemaß (Zoll)
G 3/4 in
Volumenstrom
140 l/min