FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Drosselventil EBT 1/4" Nenndurchfluss 25l/min

  • ERIKS:13848366
  • Hersteller:F306412000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.72inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 99.65

-

3+

CHF 96.65

3.01%

5+

CHF 89.60

10.09%

10+

CHF 84.65

15.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLUID-PRESS
Serie
EBT
Typ
EBT 1/4
Max. Betriebsdruck
450 bar
Gewindemaß (Zoll)
G 1/4 in
Volumenstrom
25 l/min