FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Drosselventil EBT 1/2" FBT 1/2" Nenndurchfluss 70l/min

  • ERIKS:13848365
  • Hersteller:F306414000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.42inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 148.40

-

3+

CHF 143.95

3.00%

5+

CHF 133.55

10.01%

10+

CHF 126.15

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLUID-PRESS
Serie
EBT
Typ
EBT 1/2"
Max. Betriebsdruck
EV011401 bar
Gewindemaß (Zoll)
G 1/2 in
Volumenstrom
70 l/min