FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Drosselventil EBR 1/4" Nenndurchfluss 15l/min

  • ERIKS:14882633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.15inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 94.50

-

3+

CHF 91.60

3.07%

5+

CHF 85.10

9.95%

10+

CHF 80.35

14.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLUID-PRESS
Serie
EBR
Typ
EBR 1/4"
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewindemaß (Zoll)
G 1/4 in
Volumenstrom
15 l/min