CHF 113.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.42inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 113.25 | - |
3+ | CHF 109.90 | 2.96% |
5+ | CHF 101.90 | 10.02% |
10+ | CHF 96.20 | 15.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLUID-PRESS |
Serie | EUR |
Typ | EUR 3/8" |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Gewindemaß (Zoll) | G 3/8 in |
Volumenstrom | 30 l/min |