FLUID-PRESS

FLUID-PRESS Drosselrückschlagventil Typ EUR 3/4" Nenndruchfluss 80L/min

  • ERIKS:14882789
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 194.85

-

3+

CHF 188.95

3.03%

5+

CHF 175.40

9.98%

10+

CHF 165.60

15.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLUID-PRESS
Serie
EUR
Typ
EUR 3/4"
Max. Betriebsdruck
310 bar
Gewindemaß (Zoll)
G 3/4 in
Volumenstrom
80 l/min