CHF 364.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 393.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 364.35 | - |
3+ | CHF 353.60 | 2.95% |
5+ | CHF 327.90 | 10.00% |
10+ | CHF 309.85 | 14.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLUID-PRESS |
Serie | EUR |
Typ | EUR 1" |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Gewindemaß (Zoll) | G 1 in |
Volumenstrom | 140 l/min |