CHF 105.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 105.20 | - |
3+ | CHF 102.00 | 3.04% |
5+ | CHF 94.65 | 10.03% |
10+ | CHF 89.50 | 14.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLUID-PRESS |
Serie | EUR |
Typ | EUR 1/4" |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Gewindemaß (Zoll) | G 1/4 in |
Volumenstrom | 12 l/min |