CHF 126.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.75inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 126.50 | - |
3+ | CHF 122.75 | 2.96% |
5+ | CHF 113.95 | 9.92% |
10+ | CHF 107.55 | 14.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLUID-PRESS |
Serie | EUR |
Typ | EUR 1/2" |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Gewindemaß (Zoll) | G 1/2 in |
Volumenstrom | 45 l/min |